Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Nano Store N GO USB-Zusatzspeicher Smartphone/Tablet Schwarz 32GB USB 2.0, Micro USB 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V733601
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49822
EAN/GTIN:
     0023942498223
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB - USB Adapter
Der kleine und praktische Verbatim On-The-Go-Adapter mit NANO USB-Laufwerk kann in allen Tablets und Smartphones mit dem USB OTG (On-The-Go)-Feature verwendet werden. Auf diese Weise können Dateien schnell und effizient ohne Verwendung eines PCs zwischen Geräten verschoben werden.

Mit USB On-The-Go können mobile Geräte und Nicht-PC-Geräte direkt miteinander kommunizieren. Ein Tablet oder Smartphone mit USB OTG kann beispielsweise mit einem USB-Stick verbunden werden. Verbinden Sie den Micro USB-Adapter mit dem Micro USB-Anschluss und anschließend den USB-Stick mit dem Adapter. Nun können Dateien vom USB-Stick auf das Tablet oder Smartphone übertragen werden. Hierzu muss das Smartphone oder Tablet mit OTG kompatibel sein.

Alternativ kann der Verbatim NANO USB-Stick als normaler USB-Stick verwendet werden.
Features:
32 GB Speicherkapazität
Schnelle und effiziente Übertragung von Dateien zwischen mobilen Geräten
Dateiübertragung von einem USB-Stick auf Ihr Tablet oder Smartphone
Für Smartphones und Tablets mit USB On-The-Go
Verbinden Sie den Micro USB-Adapter mit Ihrem Tablet oder Smartphone und schließen Sie den USB-Stick an den Adapter an
Der NANO USB-Stick kann auch als normaler USB-Stick verwendet werden
Lieferumfang:
NANO USB-Stick · Micro USB-Adapter.
Weitere Informationen:
Tiefe:
27 mm
Höhe:
9 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
17 mm
Schreiben (max.):
10 MB/s
Gewicht:
3 g
Speicherkapazität:
32 GB
Schnittstellen:
USB 2.0 + Micro USB 2.0
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
USB-Zusatzspeicher Smartphone/Tablet
Lesen (max.):
3 MB/s
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 4,49*
€ 6,43*
€ 6,78*
ab € 4,61*
€ 6,57*
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 4,68*
€ 6,65*
€ 4,99*
ab € 5,33*
€ 7,54*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,43*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.