Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-139605 Herst.-Nr.: 49822 EAN/GTIN: 0023942498223 |
| |
|
| | |
| Der kleine und praktische Verbatim On-The-Go-Adapter mit NANO USB-Laufwerk kann in allen Tablets und Smartphones mit dem USB OTG (On-The-Go)-Feature verwendet werden. Auf diese Weise können Dateien schnell und effizient ohne Verwendung eines PCs zwischen Geräten verschoben werden.
Mit USB On-The-Go können mobile Geräte und Nicht-PC-Geräte direkt miteinander kommunizieren. Ein Tablet oder Smartphone mit USB OTG kann beispielsweise mit einem USB-Stick verbunden werden. Verbinden Sie den Micro USB-Adapter mit dem Micro USB-Anschluss und anschließend den USB-Stick mit dem Adapter. Nun können Dateien vom USB-Stick auf das Tablet oder Smartphone übertragen werden. Hierzu muss das Smartphone oder Tablet mit OTG kompatibel sein.
Alternativ kann der Verbatim NANO USB-Stick als normaler USB-Stick verwendet werden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.014 kg | height: | 0.010 m | width: | 0.085 m | depth: | 0.129 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, Flash Stick, Speicher-Stick, Speicherstick, USB Stick, USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick usb 2.0 32gb, usb - usb adapter, usb 2.0 flash stick, USB-Speicher |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 4,49* | € 6,46* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 4,62* | € 6,60* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 4,66* | € 6,68* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 5,34* | € 7,57* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 5,36* | € 7,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|