Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-55063 Herst.-Nr.: 49822 EAN/GTIN: 0023942498223 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Abmessungen des Micro USB-Adapters (LxBxH): 27,15 x 17,11 x 9,11 mm
- Gewicht: 3 g
- Abmessungen des NANO USB-Sticks (LxBxH): 17,15 x 14,85 x 7,7 mm
- Gewicht: 2 g
- Schreibgeschwindigkeit: bis zu 3 MB/s
- Lesegeschwindigkeit: bis zu 10 MB/s
- Schnittstelle: USB 2.0
- Datenerhalt: 10 Jahre
- Verbinden Sie den Micro USB-Adapter mit Ihrem Tablet oder Smartphone und schließen Sie den USB-Stick an den Adapter an.
- Der NANO USB-Stick kann auch als normaler USB-Stick verwendet werden.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, Flash Stick, Speicher-Stick, Speicherstick, USB Stick, USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick usb 2.0 32gb, usb - usb adapter, usb 2.0 flash stick |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 4,49* | € 6,46* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,62* | € 6,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 4,66* | € 6,68* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 5,34* | € 7,57* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 5,36* | € 7,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|