Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® F101-50-0810M Klettband mit Gurt Haft- und Flauschteil (L x B) 810mm x 50mm Schwarz, R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V658421
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     F101-50-0810M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband

Features:
100 % Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 10000 mal öffnen und schließen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot
Länge:
810 mm
Breite:
50 mm
Herst.-Teilenr.:
F101-50-0810M
Typ:
F101-50-0810M
Klett-Eigenschaft:
mit Gurt
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Max. Temperatur:
+140 °C
Produkt-Art:
Klettband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,07*
€ 6,29*
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 6,30*
6 Tage
48
€ 6,99*
ab € 11,47*
€ 15,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.