Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIZO DuraVision FDX1203 panel mount LED-Monitor EEK E (A - G) 30.7cm (12.1 Zoll) 1024 x 768 Pix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V564323
Hersteller:
     Eizo
Herst.-Nr.:
     FDX1203-P
EAN/GTIN:
     4995047046400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eizo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor

Features:
Bilddiagonale 30.7 cm (12.1 Zoll) XGA, 1024 x 768 Pixel
Reaktionszeit: 25 ms
Energieeffizienzklasse: E (A - G)
Schnittstellen: VGA, DVI

Lieferumfang:
Anschlusskabel + Kurzanleitung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Display-Art:
LED-Display
Energieeffizienzklasse:
E
Farbe:
grau
Bildformat:
4:3
Display (Zoll):
12.1 Zoll
Helligkeit:
1000 cd/m²
Hor. Betrachtungswinkel:
160 °
OSD-Sprachen:
Chinesisch (vereinfacht) + Chinesisch (tradionell) + Deutsch + Englisch + Spanisch + Franz
Leistungsaufnahme (StandBy):
1 W
Leistungsaufnahme (Ein):
16 W
Anzahl DVI:
1 x
Anzahl VGA:
1 x
Auflösung vertikal:
768 Pixel
Auflösung horizontal:
1024 Pixel
Panel-Technologie:
TN LED
Display (cm):
30.7 cm
Pixel-Abstand:
0.24 mm
Anwendungsbereich:
Büro
Herstellerfarbe:
Grau
Display-Auflösungsmodus:
XGA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.192,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.357,59*
€ 1.615,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.333,33*
€ 1.586,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.320,00*
€ 1.570,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.267,50*
€ 1.508,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.226,92*
€ 1.460,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.192,45*
€ 1.419,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.