Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus AB-50001-1 4 Port USB 2.0-Hub Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V545361
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AB-50001-1
EAN/GTIN:
     4016032285373
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
usb hubs digitus
Erweitern Sie Ihre Konnektivität!
Der USB 2.0 4-Port Hub bietet Ihnen die Möglichkeit, bis zu vier USB-Geräte gleichzeitig an einem PC oder Mac zu betreiben. Verbinden Sie Ihre Lieblingsgeräte und profitieren Sie von der rasanten USB 2.0 Geschwindigkeit.
Features:
USB 2.0 für schnelle Datenübertragung, USB 1.1 kompatibel
Keine externe Stromversorgung erforderlich
Kabellänge 30 cm
Weitere Informationen:
Tiefe:
300 mm
Farbe:
schwarz
Anzahl Ausgänge:
4 x
Stromversorgung:
über USB
Anzahl Ports:
4 Port
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Ausgang):
USB 2.0
Produkt-Art:
USB 2.0-Hub
Weitere Suchbegriffe: Digitus, USB-Hub
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
113
€ 2,90*
ab € 5,23*
€ 7,25*
€ 6,78*
ab € 5,24*
€ 7,26*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,25*
€ 7,36*
€ 4,50*
ab € 5,31*
€ 7,36*
Frei Haus
ab € 5,52*
€ 7,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.