Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Hub, 4-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AB-50001-1
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AB-50001-1
EAN/GTIN:
     4016032285373
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
usb hubs digitus

USB 2.0 Hub, 4-Port

Erweitern Sie Ihre Konnektivität!

Produktvorteile:

  • Stellt Anschlussmöglichkeiten für bis zu vier USB-Geräte zur Verfügung
  • High Speed Datenübertragungen dank USB 2.0 (480 Mbps)
  • Stromversorgung via integriertem USB-Anschlusskabel – kein zusätzliches Netzteil nötig

Der USB 2.0 4-Port Hub bietet Ihnen die Möglichkeit, bis zu vier USB-Geräte gleichzeitig an einem PC oder Mac zu betreiben. Verbinden Sie Ihre Lieblingsgeräte und profitieren Sie von der rasanten USB 2.0 Geschwindigkeit.

Technische Daten:

  • USB 2.0 für schnelle Datenübertragung, USB 1.1 kompatibel
  • USB High-Speed (480Mbps), Full-Speed (12Mbps) und Low-Speed (1.5Mbps) Datentransfermodi werden unterstützt
  • Keine externe Stromversorgung erforderlich
  • Ideal zum Beschenken oder als Giveaway
  • Kabellänge 30 cm
  • Unterstützt Windows 7, 8, Vista, XP und Mac OS 10.x
  • Anzahl der Ports: 4
  • USB-A (2.0) Anschlüsse: 4
  • USB-A (3.0) Anschlüsse: 0
  • USB-C Anschlüsse: 0
  • USB Standard: USB 2.0
Weitere Informationen:
Anzahl der Ports:
4
USB-A (2.0) Anschlüsse:
4
USB-A (3.0) Anschlüsse:
0
USB-C Anschlüsse:
0
USB Standard:
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.