Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-V470501 Herst.-Nr.: 52100 EAN/GTIN: 4007134521001 |
| |
|
| | |
| Einsteiger-Stativ mit Schiebesäule, 3-Weg-Kopf und Kameraschnellkupplungs-System. Exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis inklusive Stativ-Etui. Das Universalstativ ALPHA 1000 überzeugt durch eloxiertes Aluminiumrohr für Stativbeine und Mittelsäule, durch eine zuverlässige Stativbeinklemmung und durch einen kompakten 3-Weg-Panoramakopf mit Schnellkupplungssystem. Für den sicheren Transport des ALPHA 1000 gehört ein gepolstertes Stativetui zum Lieferumfang. Features: Einsteiger-Stativ mit Schiebesäule 3-Wege-Kopf Inkl. Stativ-Etui Lieferumfang: Stativetui. Weitere Informationen: | | Länge: | 37 cm | Farbe: | grau | Gewicht: | 480 g | Belastbar bis: | 1 kg | Material: | Aluminium | Herstellerfarbe: | Silber | Produkt-Art: | Dreibeinstativ | Stativ-Besonderheiten: | inkl. Tasche | Arbeitshöhe (max.): | 106 cm | Arbeitshöhe (min.): | 35 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cullmann, ALPHA 1000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 9,79* | € 13,75* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 14,76* | € 20,45* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,95* | € 22,64* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,65* | € 29,79* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,37* | € 44,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|