Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann ALPHA 1000 Dreibeinstativ Arbeitshöhe=35 - 106cm Silber inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cullmann
Cullmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910162257
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     V470501
EAN/GTIN:
     4007134521001
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ cullmann
dreibein stativ
Cullmann ALPHA 1000 Dreibeinstativ Arbeitshöhe=35 - 106cm Silber inkl. Tasche

Einsteiger-Stativ mit Schiebesäule
3-Wege-Kopf
Inkl. Stativ-Etui

Einsteiger-Stativ mit Schiebesäule, 3-Weg-Kopf und Kameraschnellkupplungs-System. Exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis inklusive Stativ-Etui. Das Universalstativ ALPHA 1000 überzeugt durch eloxiertes Aluminiumrohr für Stativbeine und Mittelsäule, durch eine zuverlässige Stativbeinklemmung und durch einen kompakten 3-Weg-Panoramakopf mit Schnellkupplungssystem. Für den sicheren Transport des ALPHA 1000 gehört ein gepolstertes Stativetui zum Lieferumfang.

Herstellerfarbe: Silber
Belastbar bis: 1 kg
Gewicht: 480 g
Arbeitshöhe (min.): 35 cm
Kategorie: Dreibeinstativ
Arbeitshöhe (max.): 106 cm
Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche
Material: Aluminium
Farbe: grau
Produkt-Art: Dreibeinstativ
Länge (Tiefe): 37 cm
Hersteller-Nr.: 52100
EAN: 4007134521001
Stiftbelegung Primär: PIN 1 - 5, Stiftbelegung Sekundär 1: PIN 7 - 9, Sekundär 2: PIN 6 - 7 / 9 - 10

Lieferumfang: Stativetui.

Weitere Suchbegriffe: 4007134521001, Cullmann, 52100, ALPHA 1000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
€ 4,90*
ab € 9,74*
€ 13,77*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 14,75*
€ 20,30*
€ 4,00*
ab € 15,95*
€ 22,59*
€ 3,50*
ab € 21,66*
€ 29,68*
Lager 1039
13
€ 6,99*
ab € 32,65*
€ 44,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.