Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell EN-EL10 Kamera-Akku ersetzt Original-Akku (Kamera) NP-45 3.7V 630 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V380721
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DR9664
EAN/GTIN:
     5055190113035
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Dieser hochwertige Ersatzakku in überzeugender Spitzenqualität ist die perfekte Energiequelle für Ihren Camcorder oder Ihre Digitalkamera. Und als kostengünstiger Zweitakku eingesetzt, haben Sie die absolute Gewissheit keinen Schnapp-Schuss mehr zu verpassen, nur weil der Original-Akku leer ist.
Features:
Kapazität 630 mAh
Ideal als Ersatz- oder Zweitakku
Weitere Informationen:
für Marke:
Olympus + Casio + Nikon
Tiefe:
5 mm
Höhe:
31 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
40 mm
Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe:
sonstige
Technologie:
Li-Ion
Anwendungsbereiche:
Digitalkamera
Spannung:
3.7 V
Kapazität:
630 mAh
Herstellerfarbe:
Schwarz
ersetzt Original-Akku:
NP-45
Produkt-Art:
Kamera-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
passend für Modell:
Casio Exilim EX-Z550 + Casio Exilim EX-Z670 + Casio Exilim EX-ZS5 + Casio Exilim EX-Z33PK
Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Casio, Akku für Fuji, Akku für Nikon, Akku für Olympus, Casio Digicam Akku, Casio Digitalcamera Akku, Casio Digitalcameraakku, Casio Digitalkamera Akku, Casio Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Casio, Digitalkamera Akku Casio, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Fuji, Digitalkamera Akku Fuji, Fuji Digicam Akku, Fuji Digitalcamera Akku, Fuji Digitalcameraakku, Fuji Digitalkamera Akku, Fuji Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, Digitalcamera Akku Nikon, Digitalkamera Akku Nikon, Nikon Digicam Akku, Nikon Digitalcamera Akku, Nikon Digitalcameraakku, Nikon Digitalkamera Akku, Nikon Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Olympus, Digitalkamera Akku Olympus, Olympus Digicam Akku, Olympus Digitalcamera Akku, Olympus Digitalcameraakku, Olympus Digitalkamera Akku, Olympus Digitalkameraakku, digitalkamera akku 3,7v 630mah, akku für digitalkamera / camcorder, akku für video-digitalkamera 3.7v, Duracell, EN-EL10, Fotoakku
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,47*
€ 13,59*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,09*
€ 28,46*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 28,32*
€ 38,74*
€ 3,50*
ab € 38,03*
€ 51,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.