Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell NB-4L Kamera-Akku ersetzt Original-Akku (Kamera) NB-4L 3.7V 700 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V380351
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DRC4L
EAN/GTIN:
     5055190103104
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Dieser hochwertige Ersatzakku in überzeugender Spitzenqualität ist die perfekte Energiequelle für Ihren Camcorder oder Ihre Digitalkamera. Und als kostengünstiger Zweitakku eingesetzt, haben Sie die absolute Gewissheit keinen Schnapp-Schuss mehr zu verpassen, nur weil der Original-Akku leer ist.
Features:
Kapazität 700 mAh
Ideal als Ersatz- oder Zweitakku
Weitere Informationen:
für Marke:
Canon
Tiefe:
6 mm
Höhe:
35 mm
Farbe:
grau
Breite:
40 mm
Gewicht:
18 g
Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe:
sonstige
Technologie:
Li-Ion
Anwendungsbereiche:
Digitalkamera
Spannung:
3.7 V
Kapazität:
700 mAh
Herstellerfarbe:
Grau
ersetzt Original-Akku:
NB-4L
Produkt-Art:
Kamera-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
passend für Modell:
Canon IXUS 30 + Canon IXUS 40 + Canon IXUS 50 + Canon IXUS 55 + Canon IXUS 60 + Canon IXUS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 9,49*
€ 13,53*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,65*
€ 20,76*
1 Tag
6
€ 10,00*
ab € 14,81*
€ 20,76*
€ 3,50*
ab € 23,17*
€ 31,80*
6 Tage
14
€ 6,99*
ab € 27,36*
€ 37,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.