| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-V064853 Herst.-Nr.: 100PLUS48,5 EAN/GTIN: 0638060089767 |
| | |
|
| | |
| 3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP 100 plus hält starken dynamischen Belastungen stand Sehr kurze Verarbeitungszeit erlaubt Belastung der gefügten Teile nach sehr kurzer Zeit. 3M™ Scotch-Weld™ DP 100 plus ist geeignet zum Kleben unterschiedlichster Werkstoffe in vielen Applikationen. DP 100 plus klebt Metalle wie Aluminium und Stahl, Faserverbundwerkstoffe, Kunststoffe wie ABS, PC, PMMA und PVC sowie Glas, Keramik und Holz. Sehr gutes Fließverhalten DP 100 plus zeichnet sich durch hohe Scher-, Schäl- und Schlagfestigkeit sowie gute Flexibilität aus. Das Produkt ist aufgrund dieser Eigenschaften für Applikationen in der Automobil- und -zulieferindustrie, im Spezialfahrzeugbau, in der Metallbe- und -arbeitung sowie für die Herstellung von Sportartikeln geeignet.
Informationen über Epoxidharz-Klebstoffe Konstruktionsklebstoffe auf Epoxidharzbasis erzielen hohe Zugscherfestigkeiten von mindestens 10 MPa – auch unter schwierigen Bedingungen. Epoxidharz-Klebstoffe sind flüssige reaktive Polymere, die durch Mischung chemisch reagieren und zu festen Kunststoffen aushärten. Im Statik-Mischer findet die chemische Reaktion statt – beide Komponenten werden optimal gemischt. Ab jetzt läuft die Verarbeitungszeit und der Aushärteprozess beginnt. Features: Hält starken dynamischen Belastungen stand Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur 4 Minuten – Handfestigkeit nach 20 Minuten Hohe Scher- und Schälfestigkeit Gute Flexibilität im ausgehärteten Zustand – geeignet zum Kleben unterschiedlicher Werkstoffe. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Verarbeitungszeit: | 4 min | Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: | H 317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen + H 412: Schädlich für Wasserorganismen | Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: | P 280: Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. + P 333+31 | Signalwort: | Achtung | Viskosität: | selbstnivellierend | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | 2K-Konstruktionsklebstoff | Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung: | GHS07: Achtung + GHS09: Umweltschädlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Alu-Kleber, Alukleber, Aluminium-Kleber, Aluminiumkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, 3m konstruktionskleber, konstruktionskleber, komponentenkleber klar, 3M, 100PLUS48, 5, klebstoff, klebstoffe |
| | |
| |