| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-V03786 Herst.-Nr.: A000045 EAN/GTIN: 3662247130772 |
| |
|
| | |
| Standard USB 2.0-Kabel. Verwenden Sie dieses Kabel um Arduino Uno, Arduino Mega 2560 oder ein anderes Breadboard mit dem USB-A Port des PC zu verbinden. Weitere Informationen: | | Länge: | 1.80 m | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 1.80 m | Anschlüsse: | USB-A Stecker + USB-B Stecker | Verbindungsart: | USB-A auf USB-B | Spezifikation: | USB 2.0 | Kabel-Form: | rund | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss-Typ: | USB | Anschluss A: | USB 2.0 Stecker A | Anschluss B: | USB 2.0 Stecker B | Produkt-Art: | USB-Kabel | Maximale Leistung: | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,82* | € 4,49* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2,75* | € 4,50* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,12* | € 10,39* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 17,24* | € 24,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|