Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 4 Port USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0) mit USB-C® Stecker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S960491
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     162746
EAN/GTIN:
     0766623162746
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Hub
manhattan docking station
Zum Anschluss von USB-Peripherie mit Typ A-Stecker an Geräte mit USB Typ C-Port
Moderne Notebooks wie das neueste MacBook sind hauchdünn - dieses ultrakompakte Format wird aber durch notorische Port-Knappheit erkauft. Mit dem Manhattan USB 3.1 Gen 1 Typ C-Hub gleichen Sie den Anschlussnotstand wieder aus. Er erweitert einen USB Typ C-Port um vier USB 3.0 Typ A-Ports, geeignet für all die USB-Peripherie mit Typ A-Stecker, die Sie jeden Tag nutzen, z. B. Tastaturen, Mäuse, externe Speichermedien und vieles mehr. Daten werden mit bis zu 5 Gbit/s übertragen und Geräte-Akkus mit 5V/1A geladen.

Alles drin, alles dran
Ein robustes Gehäuse, kompaktes Format und Stromversorgung über den USB-Port lassen keine Designwünsche offen. Einfache Plug & Play-Installation, Hot-Swap-Fähigkeit sowie das integrierte USB-Kabel runden das stimmige Anschlusspaket ab.
Features:
USB Typ A-Ports unterstützen USB 3.0-Übertragungsraten (5 Gbit/s) und laden mit bis zu 5V/1A
Überspannungsschutz; Hot-Swap-fähig
Power-LED
Stromversorgung über USB
Plug & Play
Weitere Informationen:
Tiefe:
38 mm
Höhe:
10 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
89 mm
Gewicht:
71 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Stromversorgung:
über USB
Anzahl Ports:
4 Port
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Ausgang):
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
mit USB-C® Stecker
Produkt-Art:
USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0)
Weitere Suchbegriffe: docking station, Manhattan, USB Typ C Hub, USB 31 Hub
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,18*
€ 21,40*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,66*
€ 21,41*
€ 6,78*
ab € 15,72*
€ 21,49*
3 Tage
2
€ 4,90*
ab € 20,09*
€ 27,26*
5 Tage
38
€ 1,00*
ab € 22,75*
€ 32,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.