| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S906551 Herst.-Nr.: THR99C3102 EAN/GTIN: 5025121380973 |
| |
|
| | |
| Zentrales Wi-Fi Bediengerät mit Touchscreen-Farbdisplay Das Zentrale Wi-Fi Bediengerät ist das Herzstück Ihrer evohome Heizungsteuerung. Es überzeugt durch eine einfach bedienbare Benutzeroberfläche, eine anwenderfreundliche Menüführung mit Hilfsassistenten und eine unkomplizierte Konfiguration. Ein farbiger 10,6-cm akkubetriebener Touchscreen erleichtert Ihnen die individuelle Einstellung und den vollen Zugriff auf die Heizungsregelung.
evohome ist sowohl für den Betrieb mit Heizkörpern als auch für Fußbodenheizungen und Mischformen aus beiden Arten geeignet. Heizzeiten, Temperatureinstellungen und Parameter zur Störungssicherheit können einfach und flexibel eingestellt werden. Steuern Sie Ihre Heizung wann immer Sie möchten und wo immer Sie auch sind: Ein weltweiter, mobiler Zugriff ist mit der kostenlosen evohome-App über Smartphone und Tablet jederzeit und von unterwegs aus möglich. Für die Installation und Inbetriebnahme ist kein Computer erforderlich. Kabelloser Betrieb über Akkus möglich, ein Tischaufsteller mit Spannungsversorgung ist im Lieferumfang enthalten.
Elektronischer Heizkörperthermostat THR092HRT Regeln Sie die Temperatur an jedem Heizkörper und in so vielen Räumen wie nötig. Einfache Montage am Heizkörper ohne Spezialwerkzeug, passt auf alle gängigen Heizkörperventile mit M30 x 1,5 Gewinde von Honeywell, Braukmann, MNG, Heimeier, Wingenroth (Wiroflex) R.B.M, Oventrop Typ A und AV6. Danfoss Adapter (R, RAV, RAVL) im Lieferumfang enthalten. Beim Umrüsten existierender Heizkörperregler muss die Heizung nicht heruntergefahren werden.
Das hinterleuchtete LCD Display zeigt den Raumnamen und die aktuelle Raumtemperatur an. Die eingestellte Temperatur kann jederzeit durch Drehen des Stellrades an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. THR092HRT misst die IST-Raumtemperatur (Temperaturmessung an anderer Stelle im Raum optional mit Raumthermostat HCW82 oder T87RF2059 möglich) Änderungen der Raumtemperatur können in Schritten von 0,5°C vorgenommen werden und bleiben bis zum Erreichen des nächsten, voreingestellten Schaltpunktes bestehen. Die automatische Fensterfunktion erkennt einen plötzlichen Temperatursturz und schließt das Heizventil wenn der Raum gelüftet wird. Programmierung über zentrales Bediengerät oder per Smartphone-App möglich. Features: Touchscreen-Display Fenster-offen-Erkennung Zentrales Bediengerät + 2 Heizkörperregler Lieferumfang: 1 x Zentrales Bediengerät · 2 x Akku AA HR6 Ni-MH · 1 x Tischhalterung · 1 x Netzteil/ Spannungsversorgung · 2 x Elektronischer Heizkörperthermostat THR092HRT · 4 x Batterie AAA. Weitere Informationen: | | Hysterese: | 0.5 °C | Schutzart: | IP30 | Anwendungsbereich: | Heizen | Funkstandard (Smart Home): | Hersteller-Spezifisch | Frequenz: | 868 MHz | Cloud-Anbindung: | Hersteller-Spezifisch | Stromversorgung: | akkubetrieben + batteriebetrieben + netzbetrieben | Betriebsart: | elektronisch | Serie: | Honeywell evohome | Temperatureinstellung, Oberer Wert: | 35 °C | Temperatureinstellung, Unterer Wert: | 5 °C | Anzahl Schaltprogramme pro Tag: | 6 | Anschluss: | M30 x 1.5 | Herstellerfarbe: | Weiß | Basisstation: | Erforderlich, enthalten | Produkt-Art: | Starter Paket |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 272,12* | € 317,24* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 270,56* | € 317,25* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 310,42* | € 357,48* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 393,44* | € 451,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 272,12* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|