Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Thermoantrieb stromlos offen thermisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1205671-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     MT4-230-NO
EAN/GTIN:
     4019837107291
Suchbegriffe:
Stellantrieb
Thermischer Stellantrieb
Thermoelektrischer Stellantrieb
stellantrieb thermisch 230v
Honeywell Thermoantrieb stromlos offen thermisch

Thermoelektrischer Stellantrieb offen

Schnellverschluss
Steckbares Kabel
Wassergeschützes Gehäuse

Diese Antriebe sind einsetzbar für zeitgesteuerte Zweipunkt- und pulsweitenmodulierte Regelung von Fußbodenheizungen. Der Stellantrieb kann ohne Werkzeug einfach und in jeder Einbaulage montiert werden. Durch seine kompakte Bauform ist er auch bei engen Platzverhältnissen geeignet.

Ausstattung:
Stellungsanzeige der Ventilstellung · 230-V-Antrieb für 2-Punkt-Steuerung · Kompatibel mit evohome · Steckbares Anschlußkabel · Passend für Anschluss M30 x 1,5.

Technische Daten:
Abmessungen Stellantrieb (L x B x H): 42 x 65 mm · Betriebsart (mechanisch/elektronisch): thermisch · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Weiß · Hub: 4 mm · Schließkraft: 90 N · Weitere technische Daten: Schutzart IP 44 · Umgebungstemperatur: max. 50 °C · Mittlere Temperatur: max. 120 °C · Feuchtigkeit: max. 95 %.

Lieferumfang:
Thermoelektrischer Stellantrieb offen · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Abmessungen Stellantrieb (L x B x H):
42 x 65 mm
Marke:
Honeywell
Farbe:
weiß
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
thermisch
Schließkraft:
90 N
Betriebsspannung:
230 V
Hub:
4 mm
Produkt-Art:
Thermoantrieb stromlos offen
Weitere Suchbegriffe: stellantrieb 230v, honeywell stellantrieb, 4019837107291, Honeywell, MT4-230-NO, Conrad Connect, Heizkörperthermostate
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,88*
€ 23,02*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,58*
€ 23,03*
Lager 102
206
Frei Haus
ab € 18,71*
€ 25,92*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 26,83*
€ 36,14*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,79*
€ 43,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.