Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell evohome THR99C3102 - Hausautomatisierungssatz - kabellos - 868 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3391344
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     THR99C3102
EAN/GTIN:
     5025121380973
Suchbegriffe:
honeywell
thr99c3102
3102
evohome

Übersicht

Kurzinfo  Honeywell evohome THR99C3102 - Hausautomatisierungssatz - kabellos - 868 MHz
Gruppe  Integrierte Systeme und Automatisierung
Hersteller  Honeywell
Hersteller Art. Nr.  THR99C3102
Modell  evohome THR99C3102
EAN/UPC  5025121380973

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Honeywell evohome THR99C3102 - Hausautomatisierungssatz
Produkttyp  Hausautomatisierungssatz
Stromquelle  Batterie, Stromadapter
Paketinhalt  Mittlerer Controller, Heizungsthermostat
Konnektivität  Kabellos
Frequenzband  868 MHz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Hausautomatisierungssatz
Stromquelle  Batterie, Stromadapter
Paketinhalt  Mittlerer Controller, Heizungsthermostat
Komponenten  Zentrale Steuerung
2 x Heizungsthermostat
Anschlusstechnik  Kabellos
Max. Reichweite (außen)  30 m
Frequenzband  868 MHz
Temperaturbereich  5 - 35 °C
Messgenauigkeit  ±0.2 °C
  
Internet der Dinge (IoT)  
Temperaturbereich  5 - 35 °C
Messgenauigkeit  ±0.2 °C
  
Thermostat  
Modi  Manuell, Programm, Urlaub
  
Batterie  
Batterielebensdauer  2 Jahre
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Netzteil, 4 AAA-Batterien, Tischplatten-Montageblech
Kennzeichnung  IP30
  
Abmessungen und Gewicht  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  Mittlerer Controller: 13.9 cm x 2.1 cm x 10.1 cm
Heizkörperthermostat: 5.4 cm x 9.6 cm x 6 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Produkttyp:
Hausautomatisierungssatz
Stromquelle:
Batterie, Stromadapter
Paketinhalt:
Mittlerer Controller, Heizungsthermostat
Komponenten:
Zentrale Steuerung , 2 x Heizungsthermostat
Anschlusstechnik:
Kabellos
Max. Reichweite (außen):
30 m
Frequenzband:
868 MHz
Temperaturbereich:
5 - 35 °C
Messgenauigkeit:
±0.2 °C
Modi:
Manuell, Programm, Urlaub
Batterielebensdauer:
2 Jahre
Mitgeliefertes Zubehör:
Netzteil, 4 AAA-Batterien, Tischplatten-Montageblech
Kennzeichnung:
IP30
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 272,27*
€ 322,24*
2 Tage
31
pro Packung
Frei Haus
ab € 271,68*
€ 322,25*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 302,85*
€ 354,26*
7 Tage
31
pro Stück
Frei Haus
ab € 393,51*
€ 456,58*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,26*
€ 421,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,63*
€ 419,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,86*
€ 400,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,00*
€ 389,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,85*
€ 360,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
THR092HRT
ab € 64,15*
Sonstiges
Honeywell
MT4-230-NC
ab € 16,00*
Sonstiges
Honeywell
MT4-230-NO
ab € 15,83*
Sonstiges
Honeywell
ATF600
ab € 42,49*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.