Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Home Starter Paket Honeywell evohome THR99C3102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell
Honeywell
Artikel-Nr.:
     1039H-940910172338
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     THR99C3102
EAN/GTIN:
     5025121380973
Suchbegriffe:
5025121380973
Honeywell Home
THR99C3102
appbased haustechnik
Honeywell Home Starter Paket Honeywell evohome THR99C3102

Touchscreen-Display
Fenster-offen-Erkennung
Zentrales Bediengerät + 2 Heizkörperregler

Zentrales Wi-Fi Bediengerät mit Touchscreen-Farbdisplay
Das Zentrale Wi-Fi Bediengerät ist das Herzstück Ihrer evohome Heizungsteuerung. Es überzeugt durch eine einfach bedienbare Benutzeroberfläche, eine anwenderfreundliche Menüführung mit Hilfsassistenten und eine unkomplizierte Konfiguration. Ein farbiger 10,6-cm akkubetriebener Touchscreen erleichtert Ihnen die individuelle Einstellung und den vollen Zugriff auf die Heizungsregelung.
evohome ist sowohl für den Betrieb mit Heizkörpern als auch für Fußbodenheizungen und Mischformen aus beiden Arten geeignet. Heizzeiten, Temperatureinstellungen und Parameter zur Störungssicherheit können einfach und flexibel eingestellt werden. Steuern Sie Ihre Heizung wann immer Sie möchten und wo immer Sie auch sind: Ein weltweiter, mobiler Zugriff ist mit der kostenlosen evohome-App über Smartphone und Tablet jederzeit und von unterwegs aus möglich. Für die Installation und Inbetriebnahme ist kein Computer erforderlich. Kabelloser Betrieb über Akkus möglich, ein Tischaufsteller mit Spannungsversorgung ist im Lieferumfang enthalten.
Elektronischer Heizkörperthermostat THR092HRT
Regeln Sie die Temperatur an jedem Heizkörper und in so vielen Räumen wie nötig. Einfache Montage am Heizkörper ohne Spezialwerkzeug, passt auf alle gängigen Heizkörperventile mit M30 x 1,5 Gewinde von Honeywell, Braukmann, MNG, Heimeier, Wingenroth (Wiroflex) R.B.M, Oventrop Typ A und AV6. Danfoss Adapter (R, RAV, RAVL) im Lieferumfang enthalten. Beim Umrüsten existierender Heizkörperregler muss die Heizung nicht heruntergefahren werden.
Das hinterleuchtete LCD Display zeigt den Raumnamen und die aktuelle Raumtemperatur an. Die eingestellte Temperatur kann jederzeit durch Drehen des Stellrades an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. THR092HRT misst die IST-Raumtemperatur (Temperaturmessung an anderer Stelle im Raum optional mit Raumthermostat HCW82 oder T87RF2059 möglich)
Änderungen der Raumtemperatur können in Schritten von 0,5°C vorgenommen werden und bleiben bis zum Erreichen des nächsten, voreingestellten Schaltpunktes bestehen. Die automatische Fensterfunktion erkennt einen plötzlichen Temperatursturz und schließt das Heizventil wenn der Raum gelüftet wird. Programmierung über zentrales Bediengerät oder per Smartphone-App möglich.

Inhalt: 1 Set
Kategorie: Starter Paket
Serie: Honeywell evohome
Betriebsart: elektronisch
Anschluss: M30 x 1.5
Cloud-Anbindung: Hersteller-Spezifisch
Stromversorgung: akkubetrieben + batteriebetrieben + netzbetrieben
Anzahl Schaltprogramme pro Tag: 6
Frequenz: 868 MHz
Hysterese: 0.5 °C
Schutzart: IP30
Temperatureinstellung, Oberer Wert: 35 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert: 5 °C
Herstellerfarbe: Weiß
Anwendungsbereich: Heizen
Basisstation: Erforderlich, enthalten
Produkt-Art: Starter Paket
Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch
Hersteller-Nr.: THR99C3102
EAN: 5025121380973
Bemessungsstossspannung: 2.5 kV

Lieferumfang: -

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 272,12*
€ 317,24*
1 Tag
30
pro Packung
Frei Haus
ab € 270,56*
€ 317,25*
pro Stück
Frei Haus
ab € 308,67*
€ 355,73*
Lager 1039
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 393,44*
€ 451,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,02*
€ 536,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,05*
€ 531,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,54*
€ 509,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,07*
€ 497,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,44*
€ 468,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
THR092HRT
ab € 62,91*
Sonstiges
Honeywell
MT4-230-NC
ab € 15,98*
Sonstiges
Honeywell
MT4-230-NO
ab € 15,88*
Sonstiges
Honeywell
ATF600
ab € 45,98*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.