Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftstreifen FT600003493 Rot, Gelb, Blau, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S90542
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     FT600003493
EAN/GTIN:
     4046719666195
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier

Features:
Maße: 25,4 x 43,2 mm (B x H)
beschriftbar
mehrfach verwendbar
inkl. 4 x 50 Bl. Post-it® Index Standard gratis
Werkstoff: Polyester
Farbe: rot, gelb, blau, grün
50 Bl./Block
12 Block/Pack.
Lieferumfang:
12 x 50 Haftstreifen im Spender
Weitere Informationen:
Länge:
43.2 mm
Farbe:
rot + gelb + blau + grün
Breite:
25.4 mm
Ausführung des Inhalts (Packung):
24 Block/Pack.
wiederablösbar:
Ja
Herstellerfarbe:
Rot + Gelb + Blau + Grün
Produkt-Art:
Haftstreifen
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,51*
€ 19,00*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,16*
€ 19,00*
2 Tage
63
pro Stück
€ 5,49*
ab € 13,09*
€ 19,02*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 12,91*
€ 19,27*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,20*
€ 21,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.