Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-110262899 Herst.-Nr.: 680-P12 EAN/GTIN: 4046719666195 |
| |
|
| | |
| Schneller finden was wichtig ist! Post-it® Index Haftstreifen - zum Markieren und Strukturieren. Mit den signalstarken Farben der Post-it® Index Haftstreifen können Sie Ihre Kataloge, Bücher und Listen wirkungsvoll markieren und Wichtiges schneller wiederfinden. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Index Standard Promotion | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Haftstreifen Index Standard Promotion | Maße: | 43,2 x 25,4 mm (B x H) | beschriftbar: | Ja | mehrfach verwendbar: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. 4 x 50 Bl. Post-it® Index Standard gratis | Werkstoff: | Polyester | Farbe: | rot, gelb, blau, grün | Anzahl der Blätter: | 50 Bl./Block | Packungsmenge: | 12 Block/Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Haftnotizpult, Haftnotizspender, Etiketten-Register, Haftnotiz-Register, Haftnotizregister, Haftregister, Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Haftstreifenspender, Motiv-Haftmarker, Motiv-Haftstreifen, Motivhaftmarker, Motivhaftstreifen, Post-It Index-Marker, Post-It Marker, post-it haftnotiz, post-it marker, haftnotizspender rot, Indexhaftstreifen, Indexstreifen, Klebchen, Markierstreifen, Markierungsstreifen, Merkstreifen, Pagemarker |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 13,12* | € 18,89* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 12,42* | € 19,00* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 13,20* | € 19,01* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 12,88* | € 19,26* | | | | | 364 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 14,61* | € 21,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|