Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic Antennen, SAT Anschlusskabel [1x F-Stecker - 1x F-Stecker] 2.50m 85 dB doppelt g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S899811
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0403517
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel

Lieferumfang:
2.50 m F-Anschlusskabel + 1x F-Quick-Winkeladapter, F-Stecker auf F-Kupplung
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Kabellänge:
2.50 m
Kabel-Form:
rund
Impedanz:
75 Ω
Kabel-Anwendung:
Antennen + SAT
Besonderheiten:
doppelt geschirmt
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Weiß
Ausführung:
Anschlusskabel
Schirmungsmaß größer als:
85 dB
Anschluss A:
F-Stecker
Anschluss B:
F-Stecker
Produkt-Art:
Antennen
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Weitere Suchbegriffe: sat-anschlusskabel 2,5m, f-stecker kabel, BKL Electronic, Antennen Kabel, Cable TV Kabel, DVB-C Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
96
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 8,75*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,99*
€ 8,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,75*
€ 10,41
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,06*
€ 8,40
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 4,99* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.