Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic Antennen, SAT Anschlusskabel [1x F-Stecker - 1x F-Stecker] 2.50 m 85 dB doppelt geschirmt Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1561164-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0403517
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel
BKL Electronic Antennen,SAT Anschlusskabel [1x F-Stecker - 1x F-Stecker] 2.50 m 85 dB doppelt geschirmt Weiß

Sat-Anschlusskabel-Set

Technische Daten:
Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): F-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): F-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Antennen,SAT · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: doppelt geschirmt · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.50 m · Schirmungsmaß größer als: 85 dB · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
2.50 m F-Anschlusskabel,1x F-Quick-Winkeladapter, F-Stecker auf F-Kupplung

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Inhalt:
1 Set
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
F-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
F-Stecker
Marke:
BKL Electronic
Impedanz (Integer):
75 Ω
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Antennen | SAT
Kabel-Besonderheiten:
doppelt geschirmt
Farbe:
weiß
Steckerausführung:
gerade
Schirmungsmaß größer als:
85 dB
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
Antennen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: sat-anschlusskabel 2,5m, f-stecker kabel, BKL Electronic, 0403517, Antennen Kabel, Cable TV Kabel, DVB-C Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
98
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 8,68*
€ 4,00*
ab € 5,75*
€ 8,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,68*
€ 10,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,40*
€ 8,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,12*
€ 8,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 5,62* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.