Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair N31808 Lüftergitter (L x B) 20cm x 20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S89399
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     N31808
EAN/GTIN:
     4046293318084
Suchbegriffe:
Lüftergitter
wallair lüftergitter
lüftergitter
Weiß beschichteten Aluminium- Abdeckgitter mit Fliegennetz.
Features:
Mit Fliegennetz
Lieferumfang:
Abdeckgitter · Schrauben · Dübel · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Gewicht:
136 g
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Lüftergitter
Weitere Suchbegriffe: Wallair, Lüftungsgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,22*
€ 21,07*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 14,63*
€ 21,08*
6 Tage
36
€ 6,99*
ab € 25,25*
€ 34,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.