Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair N31808 Lüftergitter (L x B) 20cm x 20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallair
Wallair
Artikel-Nr.:
     1039H-940910164346
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     N31808
EAN/GTIN:
     4046293318084
Suchbegriffe:
Lüftergitter
wallair lüftergitter
lüftergitter
Wallair N31808 Lüftergitter (L x B) 20cm x 20cm

Mit Fliegennetz

Weiß beschichteten Aluminium- Abdeckgitter mit Fliegennetz.

Kategorie: Lüftergitter
Herstellerfarbe: Weiß
Material: Aluminium
Breite: 20 cm
Produkt-Art: Lüftergitter
Gewicht: 136 g
Länge (Tiefe): 20 cm
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: N31808
EAN: 4046293318084
Ausziehbare Länge: 730 - 1300 mm

Lieferumfang: Abdeckgitter · Schrauben · Dübel · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: 4046293318084, Wallair, N31808, Lüftungsgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,22*
€ 21,07*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 14,63*
€ 21,08*
Lager 1039
36
€ 6,99*
ab € 25,25*
€ 34,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.