| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S89322 Herst.-Nr.: N35820 EAN/GTIN: 4046293358202 |
| |
|
| | |
| Die Türlüftungsgitter sind nach DIN 18017 einsetzbar und entsprechen den technischen Regeln der Gasinstallation (DVGW-TRGI). Freier Luftdurchlass 150 cm². Lieferumfang: Türlüfter · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Länge: | 46.1 cm | Farbe: | weiß | Breite: | 9.2 cm | Material: | Kunststoff | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Abluftgitter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, lüftungsgitter kunststoff weiß, außenverschlussklappen pvc, badezimmerlüftungen, Wallair, Lüftungsgitter:Belüftung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,47* | € 12,64* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,35* | € 12,65* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,86* | € 26,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|