Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair N35820 Abluftgitter Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-561533-BP
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     N35820
EAN/GTIN:
     4046293358202
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Wallair N35820 Abluftgitter Kunststoff

Badezimmerlüfter weiß

Die Türlüftungsgitter sind nach DIN 18017 einsetzbar und entsprechen den technischen Regeln der Gasinstallation (DVGW-TRGI). Freier Luftdurchlass 150 cm².

Technische Daten:
Farbe: weiß · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 9.2 cm · Produktabmessung, Länge: 46.1 cm · Weitere technische Daten: Abdeckmaß: 46 x 9.2 cm · Einbaumaß: 44.4 x 7.6 cm

Lieferumfang:
Türlüfter · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 46.1 cm x 9.2 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
46.1 cm
Produktabmessung, Breite:
9.2 cm
Marke:
Wallair
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Abluftgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,47*
€ 12,64*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 8,35*
€ 12,65*
6 Tage
32
€ 6,99*
ab € 18,86*
€ 26,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.