Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair N35820 Abluftgitter Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallair
Wallair
Artikel-Nr.:
     1039H-940910160133
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     N35820
EAN/GTIN:
     4046293358202
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Wallair N35820 Abluftgitter Kunststoff

Die Türlüftungsgitter sind nach DIN 18017 einsetzbar und entsprechen den technischen Regeln der Gasinstallation (DVGW-TRGI). Freier Luftdurchlass 150 cm².

Kategorie: Abluftgitter
Herstellerfarbe: Weiß
Material: Kunststoff
Farbe: weiß
Produkt-Art: Abluftgitter
Länge (Tiefe): 46.1 cm
Inhalt: 1 St.
Breite: 9.2 cm
Hersteller-Nr.: N35820
EAN: 4046293358202
Abdeckmaß: 46 x 9.2 cm
Einbaumaß: 44.4 x 7.6 cm

Lieferumfang: Türlüfter · Bedienungsanleitung.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,47*
€ 12,64*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 8,35*
€ 12,65*
Lager 1039
32
€ 6,99*
ab € 18,86*
€ 26,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.