Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell HO-5500RE Turmventilator 40W (Ø x H) 30.5cm x 103.5cm Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S87730
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HO-5500RE
EAN/GTIN:
     4022167550118
Suchbegriffe:
Säulenventilator
Turmstandventilator
Turmventilator
turmventilator 40w 3 stufen
Eleganter, intern oszillierender Premium-Turmventilator mit unsichtbar integrierter Fernbedienung. Die 3 Schaltstufen und der 8-h-Timer sorgen für weiteren Komfort.
Features:
3 Geschwindigkeitsstufen
Intern oszillierend
Mit Fernbedienung
Lieferumfang:
Turmventilator · IR-Fernbedienung · Batterien · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
40 W
Höhe:
103.5 cm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Gewicht:
5.2 kg
Durchmesser:
30.5 cm
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Schaltstufen:
3
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Lautstärke:
60 dBA
Betriebsspannung:
240 V
Zuleitungslänge:
1.8 m
Herstellerfarbe:
Hell-Grau + Dunkel-Grau
Schwenkbereich max.:
110 °
Gehäusefarbe:
Schwarz + Grau
Geräusch-Entwicklung:
52 dB
Flügelfarbe:
Schwarz
Ventilator-Besonderheiten:
Oszillierend + mit Fernbedienung + Timer
Produkt-Art:
Turmventilator
Weitere Suchbegriffe: säulenventilator, duracraft säulenventilator, Honeywell, Elektriker Topseller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 71,13*
€ 91,00*
Lager 615
Frei Haus
ab € 123,00*
€ 153,58*
6 Tage
64
Frei Haus
ab € 123,96*
€ 153,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,58*
€ 182,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,93*
€ 179,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,46*
€ 175,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,75*
€ 172,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,00*
€ 146,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.