Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell HO-5500RE Ventilator Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell HO-5500RE Ventilator Schwarz, Grau
Honeywell HO-5500RE Ventilator Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7968098
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HO-5500RE
EAN/GTIN:
     4022167550118
Suchbegriffe:
Säulenventilator
Turmstandventilator
Turmventilator
turmventilator 40w 3 stufen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5200 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Energie
Energiebedarf
220-240 V
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
305 x 305 x 1035 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.