Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell AIDC HO-5500RE Turmventilator 40 W (Ø x H) 30.5 cm x 103.5 cm Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Honeywell
Honeywell
Artikel-Nr.:
     1039H-940910169801
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HO-5500RE
EAN/GTIN:
     4022167550118
Suchbegriffe:
Säulenventilator
Turmstandventilator
Turmventilator
turmventilator 40w 3 stufen
Honeywell AIDC HO-5500RE Turmventilator 40 W (Ø x H) 30.5 cm x 103.5 cm Schwarz, Grau

3 Geschwindigkeitsstufen
Intern oszillierend
Mit Fernbedienung

Eleganter, intern oszillierender Premium-Turmventilator mit unsichtbar integrierter Fernbedienung. Die 3 Schaltstufen und der 8-h-Timer sorgen für weiteren Komfort.

3 Schaltstufen · Kabellänge inkl. Stecker ca. 1,8 m.

Gewicht: 5.2 kg
Kategorie: Turmventilator
Höhe: 103.5 cm
Schaltstufen: 3
Schwenkbereich max.: 110 °
Gehäusefarbe: Schwarz + Grau
Flügelfarbe: Schwarz
Ventilator-Besonderheiten: Oszillierend + mit Fernbedienung + Timer
Geräusch-Entwicklung: 52 dB
Zuleitungslänge: 1.8 m
Herstellerfarbe: Hell-Grau + Dunkel-Grau
Leistung (Details): 40 W
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 30.5 cm
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art: Turmventilator
Lautstärke: ca. 60 dBA
Hersteller-Nr.: HO-5500RE
EAN: 4022167550118
Gewicht 600 g

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: säulenventilator, duracraft säulenventilator, 4022167225030, 4022167550118, Honeywell AIDC, HO-5500RE, Elektriker Topseller, Ventilator, Ventilatoren, Lüfter, säulen-ventilator, turmventilator, Säulen-Ventilatoren, Säulen-Ventilator, Turm-Ventilator, Turm-Ventilatoren, Stand-Ventilator, Standventilatoren, Stand-Ventilatoren, Standventilator, Venti, Ventis, Ventillator, Ventillatoren, Gebläse, Ventilator-Gebläse, Stehventilator, Stehventilatoren, Steh-Ventilator, Steh-Ventilatoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 71,18*
€ 91,53*
Frei Haus
ab € 123,29*
€ 154,30*
Lager 1039
64
Frei Haus
ab € 123,48*
€ 154,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,75*
€ 184,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,94*
€ 180,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,66*
€ 176,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,92*
€ 173,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,48*
€ 146,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.