Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell HO-5500 RE - Lüfter - Grau/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753G-1325211
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HO-5500RE
EAN/GTIN:
     4022167550118
Suchbegriffe:
Säulenventilator
Turmstandventilator
Turmventilator
turmventilator 40w 3 stufen

Übersicht

Kurzinfo  Honeywell HO-5500 RE - Lüfter - Grau/Schwarz
Gruppe  Heiz- und Kühlgeräte
Hersteller  Honeywell
Hersteller Art. Nr.  HO-5500 RE
Modell  HO-5500 RE
EAN/UPC  4022167550118

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Honeywell HO-5500 RE - Lüfter
Produkttyp  Lüfter
Funktionen  Kühlend
Luftmenge  2400 m3/h
Luftstromsteuerung  Horizontaler Schwenk
Sound Pressure Level (SPL)  52 dB
Farbe  Grau/Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  30.5 cm x 30.5 cm x 103.5 cm
Gewicht  5.2 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Lüfter
Funktionen  Kühlend
Luftmenge  2400 m3/h
Luftstromsteuerung  Horizontaler Schwenk
Farbe  Grau/Schwarz
  
Einstellungen, Steuerungen undamp; Anzeigen  
Timer-Einstellungsmerkmale  Timer
Typ  LCD-Bildschirm
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.  3
  
Verschiedenes  
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör  Fernbedienung
  
Geräuschentwicklungsdaten  
Sound Pressure Level (SPL)  52 dB
  
Energieversorgung  
Stromverbrauch  40 W
Spannung  220 - 240 V / 50 Hz
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  30.5 cm
Tiefe  30.5 cm
Höhe  103.5 cm
Gewicht  5.2 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Breite (Versand)  21 cm
Tiefe (Versand)  22.5 cm
Höhe (Versand)  105.8 cm
Gewicht (Versand)  5.8 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,2 kg
Produkttyp:
Lüfter
Funktionen:
Kühlend
Luftmenge:
2400 m3/h
Luftstromsteuerung:
Horizontaler Schwenk
Farbe:
Grau/Schwarz
Timer-Einstellungsmerkmale:
Timer
Typ:
LCD-Bildschirm
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.:
3
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:
Fernbedienung
Sound Pressure Level (SPL):
52 dB
Stromverbrauch:
40 W
Spannung:
220 - 240 V / 50 Hz
Breite:
30.5 cm
Tiefe:
30.5 cm
Höhe:
103.5 cm
Breite (Versand):
21 cm
Tiefe (Versand):
22.5 cm
Höhe (Versand):
105.8 cm
Gewicht (Versand):
5.8 kg
Weitere Suchbegriffe: säulenventilator, duracraft säulenventilator, honeywell, 5500, ho5500re, 5500re, turmventilator, 30.5, 103.5, schwarz, grau, hone, turmvent., 550re, 103cm, bk/gy, 1035, turmvent, bkgy, turm, vent
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 71,13*
€ 91,00*
Frei Haus
ab € 123,00*
€ 153,58*
6 Tage
64
Frei Haus
ab € 123,96*
€ 153,98*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.