Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUIO QU-6050-HF Chipkartenleser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S861822
Hersteller:
     Quio
Herst.-Nr.:
     QU-6050-HF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
chipkartenleser
Multifunktions RFID Wandleser für Zugangskontrollen. Dieses Modell ist als HF RFID 13,56 MHz Version erhältlich. Er ist die ideal Wahl für den RFID Türzugang
Features:
Multifunktions Wandleser, Zugangskontrollen, Geschäfte, Haushalte, Fabriken, Lagerhäuser, Labors, Banken, Gefängnisse
Lieferumfang:
Leser + Kabel + Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Länge:
110 mm
Gewicht:
200 g
Schnittstellen:
RS232
Anwendungsgebiet:
Multifunktions-Zugangsleser
Produkt-Art:
Chipkartenleser
Weitere Suchbegriffe: QUIO, Multifunktionsleser, Tischleser für NFC & Rfid
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 143,39*
€ 180,31*
Lager 615
Frei Haus
ab € 139,35*
€ 180,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,31*
€ 214,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,00*
€ 198,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,34*
€ 196,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,43*
€ 189,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,46*
€ 185,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,35*
€ 165,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.