Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUIO QU-6050-HF Chipkartenleser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2568463-BP
Hersteller:
     Quio
Herst.-Nr.:
     QU-6050-HF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
chipkartenleser
QUIO QU-6050-HF Chipkartenleser

Multifunktions-Tischleser/-schreiber für NFC & RFID

Multifunktions Wandleser, Zugangskontrollen, Geschäfte, Haushalte, Fabriken, Lagerhäuser, Labors, Banken, Gefängnisse

Multifunktions RFID Wandleser für Zugangskontrollen. Dieses Modell ist als HF RFID 13,56 MHz Version erhältlich. Er ist die ideal Wahl für den RFID Türzugang

Ausstattung:
Material: Kunststoff
Leser für: ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, Mifare1,S50,S70,UL,CPU Card (include compatible cards), SR176, SR512, AT88RF020, ICode2,Icode1,Tag-it, MB89R118B ©

Technische Daten:
Anwendungsgebiet (Chip Karten Technik): Multifunktions-Zugangsleser · Gewicht: 200 g · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): RS232 · Weitere technische Daten: Betriebsspannung: 5V DC
Leseentfernung: 5cm - 10cm
Betriebstemperatur: -25°C - 75°C
erlaubte Luftfeuchtigkeit: 10% - 90% rel. Luftfeuchte

Lieferumfang:
Leser,Kabel,Anleitung

Systemvoraussetzungen:
Windows

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Marke:
QUIO
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
RS232
Anwendungsgebiet (Chip Karten Technik):
Multifunktions-Zugangsleser
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Chipkartenleser
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: QUIO, QU-6050-HF, Multifunktionsleser, Tischleser für NFC & Rfid
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 142,98*
€ 180,25*
Frei Haus
ab € 139,84*
€ 180,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,25*
€ 214,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,95*
€ 198,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,85*
€ 193,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,61*
€ 189,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,98*
€ 170,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.