Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Netzwerkkabel CAT 5e SF/UTP 4 x 2 x 0.14mm² Weiß 305m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S835581
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1565226
EAN/GTIN:
     4016139214009
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Zuverlässige Datenübertragung für Ihr Netzwerk
Das TRU Components Netzwerkkabel der Kategorie 5e ist für Internetanwendung und Netzwerke mit 1.000 MBit/s (Ethernet) völlig ausreichend. Damit ist dieses Netzwerkkabel die Alternative zu Wireless LAN. Die Vorteile liegen auf der Hand: Keine Funk-Strahlenbelastung, maximale Sicherheit, aber vor allem keine Geschwindigkeitseinbuße - was auf der einen Seite eingespeist wird, kommt auf der anderen Seite auch an.

Gegen Störeinflüsse von außen doppelt geschützt (SF/UTP)
Das CAT5e-Netzwerkkabel von TRU Components ist mehrfach geschirmt. So ist das gesamte Kabel mit einem dichten Draht-Geflecht umwoben sowie einer Metallfolie umwickelt. Diese hochwertige Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen eine störsichere Datenübertragung.

Datenübertragung mittels CCA (Aluminium)
CCA bezeichnet bi-metallische ein- und mehradrige Leitungen/Kabel mit kupfer-plattiertem Aluminiumkern für höherfrequente Einsatzbereiche. Der Skin-Effekt oder auch Stromverdrängung genannt, ist eine physikalische Erscheinung, die von höherfrequenten Wechselströmen hervorgerufen wird. Die Stromdichte im Inneren des Leiters wird mit steigender Frequenz geringer als die an der Außenfläche. Der innere Querschnittsbereich eines mit hochfrequentem Wechselstrom durchflossenen Leiters übernimmt praktisch keinerlei Übertragungsfunktion.
Das Netzwerkkabel - CCA stellt somit eine echte kostengünstige und gewichtsreduzierte Alternative zur herkömmlichen Vollkupferleitung und dies bei gleichwertigen Leistungs- und Übertragungscharakteristiken.
Features:
Eignet sich für Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 MBit/s
Ermöglicht Betriebsfrequenzen bis 100 MHz
SF/UTP (Geflechts- und Folienschirmung)
Kabelquerschnitt: 4 x 2 x 0.14 mm²
Lieferumfang:
Packung (305 m).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
609950
Frequenz (max.):
100 MHz
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Spezifikation:
CAT 5e
Außen-Ø:
5.80 mm
Besonderheiten:
Simplex + CCA-Leiter + Gesamtschirm
Schirmung:
SF/UTP
Herstellerfarbe:
Weiß
AWG max.:
26
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-20 °C
Querschnitt:
4 x 2 x 0.14 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.14 mm²
Anzahl Adern:
8 x
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 156,48*
€ 194,84*
Lager 615
Frei Haus
ab € 152,35*
€ 194,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 194,84*
€ 231,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 189,25*
€ 225,21
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 187,36*
€ 222,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,49*
€ 210,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 169,79*
€ 202,05
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,35*
€ 181,30
pro Packung
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 0,49951* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.