Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 93038c187 1563969 Kreppband Weiß (L x B) 50m x 12.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S820801
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1563969
EAN/GTIN:
     4016139201481
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Features:
Weiß
(L x B) 50 m x 12.5 mm
Rückstandsfrei entfernbar
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
weiß
Breite:
12.5 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Rückstandsfrei entfernbar
Typ:
93038c187
Temperaturbereich:
+80 °C (max)
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Temperatur:
+80 °C
Produkt-Art:
Kreppband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
422
1
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 4,45*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,79*
€ 4,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.