Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1563952 Magnet-Pad Weiß (L x B) 66mm x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S820351
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1563952
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
klebeband
klebe band

Features:
Weiß
(L x B) 66 mm x 20 mm
Beschriftbar, Nicht selbstklebend
Weitere Informationen:
Länge:
66 mm
Farbe:
weiß
Breite:
20 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Beschriftbar + Nicht selbstklebend
Typ:
1563952
Dicke:
1 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Materialstärke:
1 mm
Produkt-Art:
Magnet-Pad
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 0,92*
1 Tag
2704
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,93*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,75*
€ 19,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.