Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS 1563952 Magnet-Pad Weiß (L x B) 66 mm x 20 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1563952-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1563952
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
1563952
klebeband
klebe band
Magnet-Pad mit weißer Beschriftungsfläche

Weiß
(L x B) 66 mm x 20 mm
Beschriftbar,Nicht selbstklebend

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Klebeband-Besonderheiten: Beschriftbar,Nicht selbstklebend · Materialstärke: 1 mm · Produkt-Art: Magnet-Pad · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 66 mm · Typ (Hersteller-Typ): 1563952 · Weitere technische Daten: Ausführung: Beschriftbar, nicht selbstklebend

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
66 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Klebeband-Besonderheiten:
Beschriftbar | Nicht selbstklebend
Farbe:
weiß
Typ (Hersteller-Typ):
1563952
Materialstärke:
1 mm
Produkt-Art:
Magnet-Pad
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 0,69*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 0,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 0,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.