Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack TRU Components 1563952 Magnet-Pad Weiß (L x B) 66mm x 20mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146066
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1563952
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
1563952
klebeband
klebe band
25er Pack TRU Components 1563952 Magnet-Pad Weiß (L x B) 66mm x 20mm 1St./Pack

Weiß
(L x B) 66 mm x 20 mm
Beschriftbar, Nicht selbstklebend

Kategorie: Magnet-Pad
Klebeband-Besonderheiten: Beschriftbar + Nicht selbstklebend
Breite: 20 mm
Herstellerfarbe: Weiß
Typ: 1563952
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Magnet-Pad
Farbe: weiß
Materialstärke: 1 mm
Länge (Tiefe): 66 mm
Hersteller-Nr.: 1563952
EAN: - - - - - - - - -
Ausführung: Beschriftbar, nicht selbstklebend

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 0,92*
2 Tage
2704
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,93*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,10*
€ 40,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,22*
€ 47,86
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 31,90*
€ 37,96
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 31,16*
€ 37,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 29,61*
€ 35,24
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 29,24*
€ 34,80
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 29,10*
€ 34,63
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,164* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.