| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S817541 Herst.-Nr.: 1564027 EAN/GTIN: 4016139202068 |
| |
|
| | |
| Das doppelseitige Klebeband eignet sich zum Montieren von Plakaten, Kunststoff, Textilien und Holz. Features: Weiß (L x B) 30 m x 24 mm
Weitere Informationen: | | Länge: | 30 m | Farbe: | weiß | Breite: | 24 mm | Typ: | DSTW-24 | Temperaturbereich: | -40 - +40 °C °C | Trägermaterial: | Papiervlies | Dicke: | 0.09 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Materialstärke: | 0.09 mm | Max. Temperatur: | +40 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Doppelseitiges Klebeband | Klebertyp: | Acryl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,44* | € 3,93* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,34* | € 3,94* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 3,44* | € 8,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,79* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|