Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1372218 Koax-Winkelstecker mit Knickschutztülle Anschlüsse: Koax-Stecker IEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S815021
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1372218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Anschlüsse:
Koax-Stecker IEC
Bauform:
Stecker, gewinkelt
Isolationsmaterial:
Delrin
Impedanz:
75 Ω
Besonderheiten:
mit Knickschutztülle
Kontaktmaterial:
Messing vernickelt
Gehäuse-Material:
Messing vernickelt
Produkt-Art:
Koax-Winkelstecker
Weitere Suchbegriffe: Antennen-IEC-Winkelstecker, IEC-Antennen-Winkelstecker, Koax-IEC-Winkel-Stecker, knickschutz (netzwerktechnik), TRU COMPONENTS, f-stecker, f stecker, Antennenstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,80*
€ 1,40*
1 Tag
191
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,41*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,67*
€ 14,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.