Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TE-6259188 Leitermarkierer Beschriftungsfläche: 25 x 9mm Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S814041
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TE-6259188
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Dieser Kabelbinder eignet sich zur einfachen Kennzeichnung bei gleichzeitiger Bündelung von Kabeln und Leitungen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Farbe:
braun
Typ:
TE-6259188
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Beschriftungsflächen-Länge:
25 mm
Beschriftungsflächen-Breite:
9 mm
Besonderheiten:
Beschriftungsfeld oben
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Natur
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Leitermarkierer
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder braun, kabelbinder, Befestigungstechnik, Schrumpfprodukte, Kabelbearbeitung, EMV Technik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,0615*
€ 0,0831*
2 Tage
13511
15
Frei Haus
ab € 0,0615*
€ 0,1201*
11 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,115*
€ 0,258*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0831*
€ 0,0989
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0799*
€ 0,0951
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0767*
€ 0,0913
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,0615*
€ 0,0732
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 83,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.