Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TE-6259188 Leitermarkierer Beschriftungsfläche: 25 x 9 mm Natur 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1564797-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TE-6259188
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
TRU COMPONENTS TE-6259188 Leitermarkierer Beschriftungsfläche: 25 x 9 mm Natur 1 St.

Kabelbinder mit Beschriftungsfeld

Dieser Kabelbinder eignet sich zur einfachen Kennzeichnung bei gleichzeitiger Bündelung von Kabeln und Leitungen.

Ausstattung:
Markierfläche Oben

Technische Daten:
Beschriftungsflächen-Breite: 9 mm · Beschriftungsflächen-Länge: 25 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Natur · Kabelkennzeichnungs-Besonderheiten: Beschriftungsfeld oben · Material: Polyamid 6.6 · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Beschriftungsfläche:
25 x 9 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Kabelkennzeichnungs-Besonderheiten:
Beschriftungsfeld oben
Farbe:
braun
Material:
Polyamid 6.6
Typ (Hersteller-Typ):
TE-6259188
Beschriftungsflächen-Länge:
25 mm
Beschriftungsflächen-Breite:
9 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Leitermarkierer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder braun, kabelbinder, kabelbinder polyamid, 531367, Befestigungstechnik, Schrumpfprodukte, Kabelbearbeitung, EMV Technik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0608*
€ 0,0807*
Lager 102
2009
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0607*
€ 0,135*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,17*
€ 23,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1135*
€ 0,1351
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,109*
€ 0,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0982*
€ 0,1169
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0936*
€ 0,1114
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0802*
€ 0,0954
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,0722
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 2,025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.