Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0233 USB / HDMI Adapter [1x USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) - 1x HDMI-Buchse] Schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S730131
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0233
EAN/GTIN:
     4052792034035
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
Mit einer 10 mal schnelleren Geschwindigkeit als USB 2.0 bietet der USB 3.0 Bildschirm-Adapter eine größere Bandbreite und eine hochauflösende Video-Lösung, um einen zusätzlichen Bildschirm an Ihren Computer per Plug and Play anzuschließen. Der Adapter funktioniert wie eine externe Videokarte, die per USB mit Strom versorgt wird, und bietet eine zusätzliche Grafikleistung ohne lästiges Öffnen des Computergehäuses.
Features:
Video-Ausgang bis zu 1920x1080 bei 60 Hz in USB3.0-Anwendung
Video-Ausgang 800x600 in USB2.0-Anwendung
WHCK / WHQL-zertifizierten Treiber unterstützt alle Windows-Versionen ab Windows 7
Kompatibel mit HDMI High Speed with Ethernet
Support Multi-Display bis zu sechs Adaptern für Büroanwendungen
Anzeigemodus: Hauptbildschirm / Erweitert / Spiegel
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
10.00 cm
Auflösung Video:
1920 x 1080 Pixel
Kabel-Form:
rund
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
USB + HDMI
Ausführung:
Adapter
Signal-Flussrichtung:
unidirektional
Anschluss A:
USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0)
Anschluss B:
HDMI-Buchse
Kabel-Version:
HDMI High Speed
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
86
€ 4,50*
ab € 24,99*
€ 33,94*
28 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 25,04*
€ 33,97*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,77*
€ 35,88*
€ 5,50*
ab € 25,72*
€ 35,88*
€ 4,50*
ab € 29,47*
€ 39,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.