Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S663132 Herst.-Nr.: 3187 TB18 EAN/GTIN: 4007817042960 |
| |
|
| | |
| Etui mit 18 Doppelfasermalern permanent in sortierten Farben. Features: Ein Stift - zwei Spitzen für Vielseitigkeit und intensive Farben Ideal zum Kreieren von Designs auf fast allen Oberflächen Linienbreiten ca. 3,0 mm und ca. 0,5 mm Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Fasermaler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Permanent Marker, Permanentmarker, lumocolor permanent marker set, permanent marker, permanent marker set, Staedtler, Filzstifte, malstifte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 8,15* | € 12,43* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 8,19* | € 12,45* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 8,22* | € 12,52* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,42* | € 12,66* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 9,18* | € 13,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|