| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S662552 Herst.-Nr.: 308-S TB12 EAN/GTIN: 4007817088074 |
| |
|
| | |
| Fineliner zum Schreiben, Skizzieren und Zeichnen; Pigmenttinte, dokumentenecht (in Anlehnung an ISO 14145-2), lichtbeständig, wasserfest auf PapierRadierbar auf Zeichenpapier, überstreichbar ohne auszubluten; Lange Metallspitze, ideal für Lineale und Schablonen, z.B. Mars 572 FL; PP-Schaft garantiert lange Lebensdauer; Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug10 Etuis in der Umverpackung mit Display-Funktion Features: Fineliner zum Schreiben, Skizzieren und Zeichnen Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Fineliner |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, feinschreiber 0,5mm 12er, feinliner sortiert, feinliner 0,5mm, Staedtler |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 19,74* | € 25,34* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 19,26* | € 28,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,605* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|