Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S569221 Herst.-Nr.: 21293 EAN/GTIN: 4056929212938 |
| |
|
| | |
| Multifunktionaler Helfer Dieser mantona 28cm Magic Arm ist ein multifunktionaler, flexibler Helfer, der in keinem GoPro kompatiblen Action Cam Ökosystem fehlen sollte. Der max. 28cm lange Arm verfügt über drei Gelenke, zwei davon sind mit hochwertigen Kugelgelenken ausgestattet. Damit können Sie individuelle Arretierungen und Positionierungen realisieren. Besonders praktisch ist das zentrale Feststellrad in der Mitte des Gelenkarms. Mit diesem können Sie alle drei Gelenke gemäß Ihren Bedürfnissen gleichzeitig fixieren.
Ideal für den Einsatz mit Action Cams, Smartphones oder auch leichten Kameras Dieser Gelenkarm ist ideal für den Einsatz mit Action Cams, Smartphones, leichten Kameras bis ca. 500g oder auch Equipment wie LED Leuchten, Mikrophonen uvm. Unendlich viele Geräte können variabel ausgerichtet und sicher befestigt werden. Ideal z.B. um Ihre Action Cam per Gehäuse oder offenem Frame zu befestigen. Dieser Gelenkarm ist ideal geeignet, um auch ungewöhnliche Positionen Ihres Equipments zu bewerkstelligen oder an Stativen und Autopolen für besondere Perspektiven zu sorgen.
Vollwertiger Lieferumfang Der mantona 28cm Magic Arm für GoPro bietet durch die vielen bereits serienmäßig im Lieferumfang enthaltenen Adapter eine komplette Anschluss Vielfalt. Durch die multifunktionalen Befestigungsmöglichkeiten an beiden Ende kann dieser Gelenkarm an so gut wie jedem in der Fotografie gängigen Anschluss befestigt werden. Es sind Anschlüsse und Adapter enthalten für: 1/4 Zoll Gewinde, Blitzschuhadapter und selbstverständlich auch 2 multifunktionale GoPro Anschluss Adapter. Features: Flexibel einsetzbarer Gelenkarm (Magic Arm) 28cm mit zwei Kugelgelenken Ideal zur Verwendung mit Action Cams, Smartphones und leichten Kameras Zentrales Feststellrad zur gleichzeitiger Blockierung aller drei Gelenke Inkl. umfangreichem Adapterset aus: 2x GoPro Adapter, 1x Schraube lang, Blitzschuhadapter Max. Gesamtlänge: 28cm, max. Belastbarkeit ca. 500g Befestigung per GoPro Adaptersystem, 1/4 Zoll Gewinde und Blitzschuhadapter Lieferumfang: 1x mantona Magic Arm 28cm + 1x Adapter 1/4 Zoll auf GoPro Halterung + 1x Adapter GoPro Halterung auf 1/4 Zoll Gewindeschraube + 1x Blitzschuhadapter + 1x Schraube lang Hinweise: Hinweis: Ein Magic- oder Gelenkarm ist generell primär für einen statischen Einsatz konzipiert. Dieses Hilfsmittel ist trotz seiner hochwertigen Ausführung weniger für dynamische Belastungen, wie Sie z.B. beim Radfahren oder bei der Verwendung an einem Auto auftreten geeignet. Weitere Informationen: | | Höhe: | 290 mm | Breite: | 65 mm | Gewicht: | 225 g | Passend für: | GoPro + Sony Actioncams + Actioncams | Produkt-Art: | Befestigungsset |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,00* | € 16,14* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 11,35* | € 16,15* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 17,39* | € 24,69* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,78* | € 39,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|