Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Befestigungsset GoPro, Sony Actioncams, Actioncams


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1528133-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21293
EAN/GTIN:
     4056929212938
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Mantona Befestigungsset GoPro,Sony Actioncams,Actioncams

mantona Gelenkarm Magic Arm Set 28cm für GoPro

Flexibel einsetzbarer Gelenkarm (Magic Arm) 28cm mit zwei Kugelgelenken
Ideal zur Verwendung mit Action Cams, Smartphones und leichten Kameras
Zentrales Feststellrad zur gleichzeitiger Blockierung aller drei Gelenke
Inkl. umfangreichem Adapterset aus: 2x GoPro Adapter, 1x Schraube lang, Blitzschuhadapter
Max. Gesamtlänge: 28cm, max. Belastbarkeit ca. 500g
Befestigung per GoPro Adaptersystem, 1/4 Zoll Gewinde und Blitzschuhadapter

Multifunktionaler Helfer
Dieser mantona 28cm Magic Arm ist ein multifunktionaler, flexibler Helfer, der in keinem GoPro kompatiblen Action Cam Ökosystem fehlen sollte. Der max. 28cm lange Arm verfügt über drei Gelenke, zwei davon sind mit hochwertigen Kugelgelenken ausgestattet. Damit können Sie individuelle Arretierungen und Positionierungen realisieren. Besonders praktisch ist das zentrale Feststellrad in der Mitte des Gelenkarms. Mit diesem können Sie alle drei Gelenke gemäß Ihren Bedürfnissen gleichzeitig fixieren.


Ideal für den Einsatz mit Action Cams, Smartphones oder auch leichten Kameras
Dieser Gelenkarm ist ideal für den Einsatz mit Action Cams, Smartphones, leichten Kameras bis ca. 500g oder auch Equipment wie LED Leuchten, Mikrophonen uvm. Unendlich viele Geräte können variabel ausgerichtet und sicher befestigt werden. Ideal z.B. um Ihre Action Cam per Gehäuse oder offenem Frame zu befestigen. Dieser Gelenkarm ist ideal geeignet, um auch ungewöhnliche Positionen Ihres Equipments zu bewerkstelligen oder an Stativen und Autopolen für besondere Perspektiven zu sorgen.


Vollwertiger Lieferumfang
Der mantona 28cm Magic Arm für GoPro bietet durch die vielen bereits serienmäßig im Lieferumfang enthaltenen Adapter eine komplette Anschluss Vielfalt. Durch die multifunktionalen Befestigungsmöglichkeiten an beiden Ende kann dieser Gelenkarm an so gut wie jedem in der Fotografie gängigen Anschluss befestigt werden. Es sind Anschlüsse und Adapter enthalten für: 1/4 Zoll Gewinde, Blitzschuhadapter und selbstverständlich auch 2 multifunktionale GoPro Anschluss Adapter.

Technische Daten:
Gewicht: 225 g · Passend für (GoPro): GoPro,Sony Actioncams,Actioncams · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 290 mm

Lieferumfang:
1x mantona Magic Arm 28cm,1x Adapter 1/4 Zoll auf GoPro Halterung,1x Adapter GoPro Halterung auf 1/4 Zoll Gewindeschraube,1x Blitzschuhadapter,1x Schraube lang

Hinweis:
Hinweis:
Ein Magic- oder Gelenkarm ist generell primär für einen statischen Einsatz konzipiert. Dieses Hilfsmittel ist trotz seiner hochwertigen Ausführung weniger für dynamische Belastungen, wie Sie z.B. beim Radfahren oder bei der Verwendung an einem Auto auftreten geeignet.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 65 mm x 290 mm
Produktabmessung, Höhe:
290 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
Mantona
Passend für (GoPro):
GoPro | Sony Actioncams | Actioncams
Gewicht:
225 g
Produkt-Art:
Befestigungsset
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,69*
€ 16,07*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 14,09*
€ 16,08*
Lager 102
54
Frei Haus
ab € 20,29*
€ 24,60*
6 Tage
54
€ 6,99*
ab € 30,81*
€ 36,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.