Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Befestigungsset GoPro, Sony Actioncams, Actioncams


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mantona
Mantona
Artikel-Nr.:
     1039H-940910163362
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     S569221
EAN/GTIN:
     4056929212938
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Mantona Befestigungsset GoPro, Sony Actioncams, Actioncams

Flexibel einsetzbarer Gelenkarm (Magic Arm) 28cm
Ideal mit Action Cams, Smartphones und Kameras bis 500 g

Multifunktionaler Helfer
Dieser mantona 28cm Magic Arm ist ein multifunktionaler, flexibler Helfer, der in keinem GoPro kompatiblen Action Cam Ökosystem fehlen sollte. Der max. 28cm lange Arm verfügt über drei Gelenke, zwei davon sind mit hochwertigen Kugelgelenken ausgestattet. Damit können Sie individuelle Arretierungen und Positionierungen realisieren. Besonders praktisch ist das zentrale Feststellrad in der Mitte des Gelenkarms. Mit diesem können Sie alle drei Gelenke gemäß Ihren Bedürfnissen gleichzeitig fixieren.
Ideal für den Einsatz mit Action Cams, Smartphones oder auch leichten Kameras
Dieser Gelenkarm ist ideal für den Einsatz mit Action Cams, Smartphones, leichten Kameras bis ca. 500g oder auch Equipment wie LED Leuchten, Mikrophonen uvm. Unendlich viele Geräte können variabel ausgerichtet und sicher befestigt werden. Ideal z.B. um Ihre Action Cam per Gehäuse oder offenem Frame zu befestigen. Dieser Gelenkarm ist ideal geeignet, um auch ungewöhnliche Positionen Ihres Equipments zu bewerkstelligen oder an Stativen und Autopolen für besondere Perspektiven zu sorgen.
Vollwertiger Lieferumfang
Der mantona 28cm Magic Arm für GoPro bietet durch die vielen bereits serienmäßig im Lieferumfang enthaltenen Adapter eine komplette Anschluss Vielfalt. Durch die multifunktionalen Befestigungsmöglichkeiten an beiden Ende kann dieser Gelenkarm an so gut wie jedem in der Fotografie gängigen Anschluss befestigt werden. Es sind Anschlüsse und Adapter enthalten für: 1/4 Zoll Gewinde, Blitzschuhadapter und selbstverständlich auch 2 multifunktionale GoPro Anschluss Adapter.

Zentrales Feststellrad zur gleichzeitiger Blockierung aller drei Gelenke · Max. Gesamtlänge: 28cm, max. Belastbarkeit ca. 500g · Befestigung per GoPro Adaptersystem, 1/4 Zoll Gewinde und Blitzschuhadapter · Material Magic Arm: Aluminium, schwarz eloxiert mit Kunststoffgriff · Material GoPro Adapter: ABS Kunststoff ·

Gewicht: 225 g
Höhe: 290 mm
Breite: 65 mm
Produkt-Art: Befestigungsset
Passend für: GoPro + Sony Actioncams + Actioncams
Kategorie: Befestigungsset
Hersteller-Nr.: 21293
EAN: 4056929212938
Schutzart: IP67

Lieferumfang: 1x mantona Magic Arm 28cm + 1x Adapter 1/4 Zoll auf GoPro Halterung + 1x Adapter GoPro Halterung auf 1/4 Zoll Gewindeschraube + 1x Blitzschuhadapter + 1x Schraube lang

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,02*
€ 16,20*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 11,37*
€ 16,21*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 17,25*
€ 24,72*
Lager 1039
46
€ 6,99*
ab € 28,55*
€ 39,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.