Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik TREE 4TX IP67 8xM12 Netzwerk Switch RJ45 4 Port 10 / 100MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S548722
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     58160
EAN/GTIN:
     4048879469135
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
Die Tree IP67-Switches sind sehr robust und aufgrund der hohen Schutzart IP67 ohne zusätzliches Gehäuse vor Staub, Schmutz und den meisten Flüssigkeiten geschützt. Der Tree IP67-Switch ist speziell für raue Industrieanwendungen direkt in Maschinen und Anlagen konzipiert. Die Feldbusgeräte sind nicht für den Einsatz im Freien, den Dauerbetrieb in Flüssigkeiten oder Hochdruckreinigungen geeignet.
Features:
Übertragung von Fast-Ethernet, Profinet, Ethernet/IP
Hinweise:
Die Feldbusgeräte sind nicht für den Einsatz im Freien, den Dauerbetrieb in Flüssigkeiten oder Hochdruckreinigungen geeignet.
Weitere Informationen:
Auto-Uplink an jedem Port:
Ja
Höhe:
95 mm
Farbe:
grau
Breite:
55 mm
Jumbo Frames:
Nein
Schutzart:
IP67
Gewicht:
330 g
IEEE 802.3af PoE:
Nein
Max. Umgebungstemperatur:
+60 °C
LAN-Übertragungsrate:
10 MBit/s + 100 MBit/s
Min. Umgebungstemperatur:
-25 °C
Anzahl 10/100 MBit/s Ports:
4 x
10/100/1000 MBit/s Ports:
4 x
Porttyp:
M12D
Ethernet Ports:
4
Anzahl Ports:
4 Port
PoE-at Ports:
Nein
Herstellerfarbe:
Metall
Grundfunktionalität:
Unmanaged Switch
Produkt-Art:
Netzwerk Switch RJ45
Weitere Suchbegriffe: soho-switch 4 port, soho switch, poe switch murr, Murrelektronik, TREE 4TX IP67 8xM12, Industrieller Switch, Ethernet Switch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 189,43*
€ 218,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 224,20*
€ 255,08*
Lager 615
Frei Haus
ab € 216,84*
€ 255,08*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 238,99*
€ 270,41*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 240,36*
€ 272,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,08*
€ 303,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,16*
€ 297,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 247,63*
€ 294,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,22*
€ 283,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,74*
€ 278,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,84*
€ 258,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.