| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S543111 Herst.-Nr.: HNP06-MINIUSBL6 EAN/GTIN: 4024559360039 |
| |
|
| | |
| Kompaktes USB-Ladegerät zum Betrieb von USB-versorgten Endgeräten wie z.B. Einplatinencomputer, Drahtlose Kommunikation, Peripheriegeräte, Netztwerktechnik, Mobile Ausrüstungen, Tablets / Smartphones, Telekommunikation. Features: Ausgang Mini-USB Ausgangsstrom (max.) 1500 mA Anzahl der gleichzeitig möglich ladbaren Endgeräte 1 x Einsatzort Steckdose Weitere Informationen: | | Leistung: | 7.5 W | Höhe: | 73 mm | Länge: | 56 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 27 mm | Einsatzort: | Steckdose | Typ: | getaktet | Gewicht: | 70 g | Anzahl Ausgänge: | 1 x | ErP Status: | Step 2 | Ausgänge: | Mini-USB | Eingänge: | Euro-Stecker | Ausgangsspannung: | 5 V/DC | Max. Ausgangsstrom je Kanal: | 1500 mA | Kabellänge (Details): | 1.50 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Netzgeräte-Besonderheiten: | Stabilisiert | Ausgangsstrom (max.): | 1500 mA | Eingangsspannung: | 90 - 264 V/AC | Produkt-Art: | USB-Ladegerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, hn power steckernetzteil, steckernetzgerät, steckernetzteil 7,5w, HN Power, 5V-netzteil, usb-versorgung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,76* | € 11,23* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7,39* | € 11,25* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,88* | € 15,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|